Sloop Radiateur électrique horizontal 2000W blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • sens de montage horizontal
  • capacité de chauffage 2000 W
  • Couleur blanc
ICON

Sloop-radiateur connecté horizontal-2000W-blanc- design galbé, inertie fluide, solide car 100% métallique avec ses habillages latéraux en acier, fixation auto-gabarit avec chainette anti-basculement pour faciliter le nettoyage

 
 

Détails du produit


Un radiateur en aluminium 100 % recyclé, ces habillages latéraux sont en acier ce qui lui confère solidité et tenue dans le temps.
Comme les élégants voiliers dont il tire son nom, Sloop présente un design galbé qui favorise la diffusion du rayonnement doux de l'inertie fluide. Le format compact du corps de chauffe en aluminium lui assure également une bonne réactivité.
Les économies d'énergie pilotées en mode connecté avec l'App intuis connect with Netatmo. Le module de connexion est livré avec l'appareil, pas d'accessoire supplémentaire à prévoir.*
Sloop est équipé d'une chainette anti basculement qui permet d'accéder facilement à l'arrière de l'appareil, pour faciliter le nettoyage et l'accès au module de connexion.

Sloop

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85162999

Gamme

Sloop

Radiateur (électrique)

sortie d'air

dessus/frontal

commande à distance possible

Oui

matériau de la façade

aluminium

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Oui

nombre d'ordres (fil pilote)

6

détection d'ouverture de fenêtre

Oui

indicateur de consommation

Oui

à huile/fluide

Oui

gestion via application

Oui

Classe de protection (IP)

IP24

auto-apprentissage

Oui

fréquence de la tension d’alimentation

50...60 Hz

Tension d'alimentation

220...240 V

sens de montage

horizontal

raccordement électrique

borne de raccordement

avec détecteur de présence

Oui

matériau du corps de chauffe

autre

programmable

Oui

mode hors-gel

Oui

coupe-circuit anti-surchauffe

Oui

capacité de chauffage

2000 W

poids

27.4 kg

Profondeur

133 mm

Hauteur

575 mm

Modèle type

standard

Largeur

1094 mm

Couleur

blanc

Classe électrique

II

Type de pose

appareil indépendant/mural

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.