Beladoo nativ -radiateur horizontal- 2000W - blanc satiné

Main media

Caractéristiques principales

  • sens de montage horizontal
  • capacité de chauffage 2000 W
  • Couleur blanc
ICON

Beladoo nativ - horizontal- 2000W - blanc satiné - Radiateur connecté design à fonte active- bon compromis entre inertie et réactivité-Format compact pour un gain de place- Fonctions d'économies avancées

 
 

Détails du produit


Le look radiateur traditionnel modernisé.
Une gamme redessinée, aux angles adoucis déclinée en 4 modèles et 2 finitions structurées : blanc satiné lisse (Rad 9003) et gris anthracite.
La chaleur douce et enveloppante de la fonte active gérée avec précision et économie.
La nouvelle interface de réglage nativ avec écran graphique couleur et ses fonctions d'économies avancées recommandées dans le cadre des rénovations DPE
La synchronisation entre appareils en mode hors connexion et le mode connecté intuis connect with Netatmo pour un pilotage augmenté des économies.

Beladoo nativ

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85162999

Gamme

Beladoo nativ

Radiateur (électrique)

sortie d'air

dessus/frontal

commande à distance possible

Oui

matériau de la façade

acier

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Oui

nombre d'ordres (fil pilote)

6

détection d'ouverture de fenêtre

Oui

indicateur de consommation

Oui

à huile/fluide

Non

gestion via application

Oui

Classe de protection (IP)

IP24

auto-apprentissage

Oui

fréquence de la tension d’alimentation

50...60 Hz

Tension d'alimentation

220...240 V

sens de montage

horizontal

raccordement électrique

borne de raccordement

avec détecteur de présence

Oui

matériau du corps de chauffe

fonte

programmable

Oui

mode hors-gel

Oui

coupe-circuit anti-surchauffe

Oui

capacité de chauffage

2000 W

poids

31.9 kg

Profondeur

132 mm

Hauteur

603 mm

Modèle type

standard

Largeur

927 mm

Couleur

blanc

Classe électrique

II

Type de pose

appareil indépendant/mural

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.