Calidoo nativ - radiateur horizontal - 1500W - Blanc satiné

Main media

Caractéristiques principales

  • sens de montage horizontal
  • capacité de chauffage 1500 W
  • Couleur blanc
ICON

Calidoo nativ - horizontal - 1500W- blanc satiné -Radiateur connecté design-Inertie fonte et triple élements chauffants-optimisation des apports gratuits - priorité façade-auto effacement période de pointe - Fonctions d'économies avancées

 
 

Détails du produit


Pendant les périodes de douceurs, Calidoo privilégie le mode réactif qui n'utilise que 40% de la puissance, pour mieux tenir compte des apports gratuits qui peuvent couvrir jusqu'à 30% des besoins de chaleur.
En période de grands froids grâce à l'auto-effacement Calidoo nativ réduit sa consommation de 60% pendant les heures de pointes, sans compromettre le niveau de confort grâce à la réserve de chaleur préalablement accumulée par le bloc de fonte.
Priorité à la façade chaude pour une permanence de la chaleur ressentie en toutes saisons.
Un design contemporain disponible dans tous les formats, horizontaux, verticaux et plinthes. Existe en 2 niveaux de finition à l'aspect légèrement structuré : Bicolore façade blanc satiné lisse et fond anthracite et Gris anthracite intégral.

Calidoo nativ

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85162999

Gamme

Calidoo nativ

Radiateur (électrique)

fréquence de la tension d’alimentation

50...60 Hz

Tension d'alimentation

220...240 V

sens de montage

horizontal

raccordement électrique

borne de raccordement

avec détecteur de présence

Oui

matériau du corps de chauffe

fonte

programmable

Oui

mode hors-gel

Oui

coupe-circuit anti-surchauffe

Oui

capacité de chauffage

1500 W

poids

28.3 kg

Profondeur

124 mm

Hauteur

595 mm

Modèle type

standard

Largeur

942 mm

Couleur

blanc

Classe électrique

II

Type de pose

appareil indépendant/mural

sortie d'air

dessus

commande à distance possible

Oui

matériau de la façade

acier

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Oui

nombre d'ordres (fil pilote)

6

détection d'ouverture de fenêtre

Oui

indicateur de consommation

Oui

à huile/fluide

Non

gestion via application

Oui

Classe de protection (IP)

IP24

auto-apprentissage

Oui

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.