EQUATEUR 5 Horizontal 1250W Blanc MAT

Main media

Caractéristiques principales

  • sens de montage horizontal
  • capacité de chauffage 1250 W
  • Couleur blanc
ICON

Radiateur Chaleur douce - EQUATEUR 5 Horizontal 1250W Blanc MAT - double corps de chauffe, fonte inertielle, pilotage intelligent, boitier de commande digital et fabrication française.

 
 

Détails du produit

EQUATEUR 5 Horizontal 1250W Blanc MAT Fonte+Facade Chauffante Connecté Via ZIGBEE Pilotage intelligent,Anticipation de la chauffe,Détection d'occupation,Détection fenêtre ouverte/fermée NF électricite performance 3* oeil
Connecté pour un pilotage à distance des radiateurs avec l'application gratuite Thermor Cozytouch. Nouveau HUB de connectivité permettant l'interopérabilité. Fonctions possibles : activation mode AUTO / activer ou programmer une Absence longue / Visualiser les économies / etc.
Disponible en blanc mat et gris ardoise et 3 formats (horizontal, plinthe et vertical) pour s'intégrer dans tous les intérieurs. Pour les modèles blancs, la façade blanc mat et l'arrière du produit est noir.
Garantie 2 ans. SAV Express 24H. Indemnité réparation.
Nouveau pour le format vertical: un support mural en I inclus. Plus besoin de gabarit de pose, le support sert de gabarit. Moins d'étapes de pose. Installation plus rapide et plus simple
Pilotage intelligent, Anticipation de la chauffe, Détection d'occupation, Détection fenêtre ouverte/fermée
Son double corps de chauffe en fonte inertielle et film chauffant réactif, permet une gestion dynamique de l'inertie et de une meilleure réactivité pour un confort absolu.

Equateur 5

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Equateur 5

Multiple de vente

1

Code Douane

85162999

Radiateur (électrique)

commande à distance possible

Oui

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

nombre d'ordres (fil pilote)

6

détection d'ouverture de fenêtre

Oui

indicateur de consommation

Oui

gestion via application

Oui

Compatible IFTTT

Non

Classe de protection (IP)

IP24

auto-apprentissage

Oui

Tension d'alimentation

230...230 V

sens de montage

horizontal

avec détecteur de présence

Oui

matériau du corps de chauffe

fonte

affichage numérique

Oui

convient pour un usage domotique

Oui

programmable

Oui

régulation de puissance

électronique

mode hors-gel

Oui

capacité de chauffage

1250 W

poids

26 kg

Profondeur

125 mm

Hauteur

590 mm

Modèle type

standard

Largeur

800 mm

Couleur

blanc

Classe électrique

II

Type de pose

sur mur

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.