Balica sèche-serviettes avec soufflerie 1500W blanc - Fonctions d'économies avancées conformes aux CEE - Détection d'ouverture de fenêtre et de présence - Origine France Garantie.
Un design conçu pour la salle de bains .
La forme asymétrique facilite la pose des serviettes.
La commande digitale est accessible à portée de main.
Choix de finitions : blanc) et bicolore blanc avec profil gris anthracite
Adapté aux salles de bains de tailles moyennes. 2 modèles statiques de 500 et 650 W et 2 modèles avec soufflerie en acier intégrée à l'arrière de l'arrière qui délivre 1000W de chaleur ponctuelle en cas de besoins.
Régulation électronique ultra précise, détection de présence. Fonction SMART BOOST
BALICA est équipé du meilleur niveau de régulation pour piloter avec intelligence les salles de bains aussi finement qu'une pièce à vivre.
Une gestion facile des économies d'énergie en mode local ou depuis un smartphone en mode connecté, grâce à l'application intuis connect with Netatmo.*
Balica
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
forme du cadre
commande à distance possible
puissance nominale max. ventilateur(s)
détection d'ouverture de fenêtre
indicateur de consommation
gestion via application
puissance d'entrée max. chauffage
Classe de protection (IP)
auto-apprentissage
fréquence de la tension d’alimentation
Tension d'alimentation
avec ventilateur
Matériau
programmable
avec minuterie
Avec détecteur de mouvement
poids
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur
Classe électrique