Balica sèche-serviettes avec soufflerie 1650W blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance d'entrée max. chauffage 1650 W
  • avec ventilateur Oui
  • Couleur blanc
ICON

Balica sèche-serviettes avec soufflerie 1650W blanc - Fonctions d'économies avancées conformes aux CEE - Détection d'ouverture de fenêtre et de présence - Origine France Garantie.

 
 

Détails du produit


Un design conçu pour la salle de bains .
La forme asymétrique facilite la pose des serviettes.
La commande digitale est accessible à portée de main.
Choix de finitions : blanc) et bicolore blanc avec profil gris anthracite
Adapté aux salles de bains de tailles moyennes. 2 modèles statiques de 500 et 650 W et 2 modèles avec soufflerie en acier intégrée à l'arrière de l'arrière qui délivre 1000W de chaleur ponctuelle en cas de besoins.
Régulation électronique ultra précise, détection de présence. Fonction SMART BOOST
BALICA est équipé du meilleur niveau de régulation pour piloter avec intelligence les salles de bains aussi finement qu'une pièce à vivre.
Une gestion facile des économies d'énergie en mode local ou depuis un smartphone en mode connecté, grâce à l'application intuis connect with Netatmo.*

Balica

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Balica

Multiple de vente

1

Code Douane

85162999

Sèche-serviettes (électrique)

forme du cadre

droit

commande à distance possible

Oui

puissance nominale max. ventilateur(s)

1000 W

détection d'ouverture de fenêtre

Oui

indicateur de consommation

Oui

gestion via application

Oui

puissance d'entrée max. chauffage

1650 W

Classe de protection (IP)

IP24

auto-apprentissage

Oui

fréquence de la tension d’alimentation

50...60 Hz

Tension d'alimentation

220...240 V

avec ventilateur

Oui

Matériau

aluminium

programmable

Oui

avec minuterie

Oui

Avec détecteur de mouvement

Oui

poids

14 kg

Profondeur

138 mm

Hauteur

1463 mm

Largeur

506 mm

Couleur

blanc

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.