EZYBAIN Radiateur sèche serviettes 500 W largeur 400 blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance d'entrée max. chauffage 500 W
  • avec ventilateur Non
  • Couleur blanc
ICON

EZYBAIN Radiateur sèche serviettes 500W - gain de place largeur 400 -blanc-commande ergonomique- fonctions confort et économies d'énergie spéciales salle de bains-inclus 2 patères et barre pivotante

 
 

Détails du produit


Pratique : conçu pour être recouvert et chauffer et sécher.
le réglages est intégré à portée de main et la capacité d'étendage augmentée grâce aux 2 patères accroche–peignoirs solides et repositionnables et à la barre basculante
Adapté à toutes les salles de bains petites ou grandes.
5 tailles dont 2 modèles étroits pour occuper les espaces restreints.
5 puissances de 300 à 1000W et une version boostée par une puissante soufflerie* pour les montées rapides en température.
Des performances adaptées au neuf comme à la rénovation.
La gamme est certifiée NF performance 2 étoiles.
La position du réglage en partie haute permet de répondre aux règles d'installation pour les personnes à mobilité réduite (PMR)
Une gamme solide, conçue et fabriquée en France , certifiée Origine France Garantie.**
Un corps de corps de chauffe 100% en acier soufflerie comprise

Ezybain

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Ezybain

Multiple de vente

1

Code Douane

85162991

Sèche-serviettes (électrique)

degré de brillance

brillant

forme du cadre

droit

forme du tube

rond

indicateur de consommation

Oui

commande à distance possible

Non

détection d'ouverture de fenêtre

Oui

gestion via application

Non

position du boîtier de commande

frontal

puissance d'entrée max. chauffage

500 W

Avec matériau de fixation

Oui

Classe de protection (IP)

IP24

auto-apprentissage

Non

fréquence de la tension d’alimentation

50...60 Hz

Tension d'alimentation

220...240 V

position du collecteur

à gauche et à droite

avec ventilateur

Non

Matériau

acier

affichage numérique

Oui

convient pour un usage domotique

Oui

programmable

Oui

régulation de puissance

électronique

avec télécommande

Non

Pivotant

Non

avec minuterie

Oui

Avec détecteur de mouvement

Non

poids

12.5 kg

Profondeur

103 mm

Hauteur

1389 mm

Largeur

400 mm

Couleur

blanc

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.