Helia radiateur sèche-serviettes 1200W blanc satiné

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance d'entrée max. chauffage 1200 W
  • avec ventilateur Oui
  • Couleur blanc
ICON

Radiateur sèche-serviettes Helia - 500W + soufflerie 700 W - Blanc satiné - NF Performance 3Xoeil - Fonctions d'économies avancées conformes aux CEE - Origine France Garantie - Connectable avec INTUIS CONNECT with Netatmo via fil pilote.

 
 

Détails du produit

Montée en température parfaitement homogène sur toute la surface et jusqu'à 2 fois plus rapide que pour les appareils à fluide
Fonction à économies d'énergie : détection de présence/absence et de fenêtre ouverte
Sèche-serviettes certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Un radiateur double puissance pour assurer un chauffage permanent, 500 W de chaleur douce finement régulée émise par la face avant, couplée à une puissante soufflerie de 700 W pour assurer les montées en températures rapides et les séchages accélérés.
Une grande capacité d'étendage avec ses 2 barres intégrées, qui s'installent à gauche ou à droite. HELIA se décline en 2 finitions : Blanc lisse satiné et gris anthracite profond.
Une performance unique dans sa catégorie en terme de gestion de l'énergie. Régulation hyper précise, détection d'absence, Hélia est certifié NF performance 3 étoiles oeil, pour répondre aux exigences de la rénovation thermique dans le cadre des DPE.
Une solution gain de place grâce à son format ultra compact , d'une hauteur de 74, 2 cm pour une largeur étroite de 36 cm pour occuper l'espace disponible dans les salles de bains de petites et moyennes tailles.

Helia

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Helia

Code Douane

85162991

Multiple de vente

1

Sèche-serviettes (électrique)

degré de brillance

brillant

commande à distance possible

Non

indicateur de consommation

Oui

puissance nominale max. ventilateur(s)

500 W

détection d'ouverture de fenêtre

Oui

gestion via application

Non

puissance d'entrée max. chauffage

1200 W

Classe de protection (IP)

IP24

auto-apprentissage

Non

fréquence de la tension d’alimentation

50...60 Hz

Tension d'alimentation

220...240 V

avec ventilateur

Oui

Matériau

acier

programmable

Oui

avec minuterie

Oui

poids

7.6 kg

Avec détecteur de mouvement

Oui

Profondeur

172 mm

Hauteur

742 mm

Couleur

blanc

Largeur

360 mm

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.