NAO-3EO sèche-serviettes fluide 500W - blanc - largeur 500 mm

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance d'entrée max. chauffage 500 W
  • avec ventilateur Non
  • Couleur blanc
ICON

NAO-3EO sèche-serviettes fluide 500W - blanc - largeur 500 mm - NF Performance 3Xoeil - Fonctions d'économies avancées conformes aux CEE - Détection d'ouverture de fenêtre et de présence.

 
 

Détails du produit


Radiateur sèche-serviettes fluide à tubes ronds. Existe en 2 modèles : normal et étroit
Programmation journalière et hebdomadaire intégrée
Fonctions à économies d'énergie : détection de présence/absence et de fenêtre ouverte

Nao 3eo

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Nao 3eo

Multiple de vente

1

Code Douane

85162910

Sèche-serviettes (électrique)

commande à distance possible

Non

détection d'ouverture de fenêtre

Oui

indicateur de consommation

Oui

gestion via application

Non

puissance d'entrée max. chauffage

500 W

Classe de protection (IP)

IP24

auto-apprentissage

Non

fréquence de la tension d’alimentation

50...60 Hz

Tension d'alimentation

220...240 V

avec ventilateur

Non

Matériau

acier

programmable

Oui

Avec détecteur de mouvement

Oui

poids

10.55 kg

Profondeur

86 mm

Hauteur

1022 mm

Largeur

500 mm

Couleur

blanc

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.