Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Radiateur sèche-serviettes mixte connecté - Adélis Mixte digital avec ventilo 2000W noir avec patère intégrée
Garantie 2 ans pièces Garantie Express pièces Indemnité dépannage SAV 5/7 en France
Plus de confort
Grande surface de séchage des serviettes grâce aux larges lames plates.
Technologie 3CS?: température idéale et serviettes agréablement chaudes
Fonction Boost?: sensation rapide de chaleur (+3°C en moins de 15 minutes)
Sèche-serviettes commandable et programmable à distance grâce à l'application Atlantic Cozytouch
Plus de design
Design moderne
Patère intégrée de série
Soufflerie masquée
Disponible en 4 couleurs?: Blanc Brillant, Blanc Carat, Noir et Anthracite
Plus de facilité de pose
4 fixations sur les collecteurs
Plus de facilité de pose
4 points de fixation
Les raccords peuvent être directement installés sur les collecteurs (collecteurs affleurants à la dernière lame)
Plus de performance
Boîtier de commande digital à hauteur, affichage de l'heure et de la météo (bridge Cozytouch nécessaire)
Coefficient d'aptitude 0,1
Plus de services
Garantie 2 ans pièces Garantie Express pièces Indemnité dépannage SAV 5/7 en France
Puissances
1750W et 2000W
Adelis
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
certifié NF électricité performance
Degré de brillance
nombre de points de fixation murale
Forme du cadre
Forme du collecteur
Forme du tube
commande à distance possible
puissance calorifique (nominale)
puissance nominale max. ventilateur(s)
détection d'ouverture de fenêtre
indicateur de consommation
position du boîtier de commande
puissance d'entrée max. chauffage
Classe de protection (IP)
fréquence de la tension d’alimentation
Tension d'alimentation
Sens de montage
Avec détecteur de présence
position du collecteur
avec ventilateur
Nombre de tubes
programmable
régulation de puissance
Classe électrique
avec télécommande
Pivotant
Poids
Numéro RAL
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur