Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Radiateur sèche-serviettes connecté Wifi - Doris digital étroit sans ventilo 300W noir
Plus d'économies
Connectivité (suivi de consommation et mode absence)
•Programmation personnalisable
•Programmation possible d'un OFF (température à 0 °C)
Estimation de la consommation en KWh et en euros
Fonctions dédiées aux bailleurs sociaux (bridage de la température et de la durée du mode boost, verrouillage du menu par code PIN, restriction de l'accès aux commandes)
Connectivité
Pilotage de l'ensemble des fonctions via smartphone et possible à distance
Suivi et maîtrise de la consommation d'énergie
Connectable en Wi-Fi à l'application Atlantic Cozytouch
Gabarit de pose disponible sur l'emballage
Nouveau design fonctionnel
2 patères ovales repositionnables et compatibles avec les cintres
Disponible en format étroit : seulement 40 cm de large
4 couleurs : Blanc brillant, Blanc carat, Anthracite, Noir
Nouveau design fonctionnel
2 patères ovales repositionnables et compatibles avec les cintres
Possibilité de suspendre des serviettes/peignoirs sur les collecteurs
Pilotage à distance possible sur Atlantic Cozytouch via le Wi-Fi
Nouveau boitier de commande ergonomique avec assistant de programmation
- Programmation possible d'un OFF (température 0 °C)
- Bouton ON/OFF et boost en accès direct sur le boîtier
- Notice et aide à l'utilisation toujours à portée de main grâce au QR code sur l'étiquette produit et dans le boîtier de commande
Fonctions dédiées aux bailleurs sociaux (bridage de la température et de la durée du mode boost, verrouillage du menu par code PIN, restriction de l'accès aux commandes)
Affichage de l'heure sur l'écran du boitier
Plus de confort
Existe avec et sans soufflerie (environ +3 °C en moins de 15 minutes pour les modèles avec soufflerie)
Fonction Boost : sensation rapide de chaleur
Sèche-serviettes commandable et programmable à distance grâce à l'application Atlantic Cozytouch
Plus de performance
Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur
Coefficient d'aptitude : 0,1
Nouveau boitier de commande ergonomique avec assistant de programmation
Doris neo
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
Degré de brillance
Forme du cadre
Forme du tube
commande à distance possible
indicateur de consommation
position du boîtier de commande
gestion via application
puissance d'entrée max. chauffage
Classe de protection (IP)
auto-apprentissage
fréquence de la tension d’alimentation
Tension d'alimentation
position du collecteur
avec ventilateur
affichage numérique
programmable
régulation de puissance
avec télécommande
Pivotant
Poids
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur
Classe électrique