Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Radiateur sèche-serviettes électrique connecté Riva 5 750W Noir carbone - boitier de commande digitale avec l'affichage de l'heure et 2 patères repositionnables.
Il offre de la praticité, du confort et une expérience simple et efficace de la connectivité grâce au Wifi, le tout pour un prix attractif.
Format standard en 6 puissances différentes pour s'intégrer mieux dans toutes les salles de bains.
Fluide thermo-conducteur
Soufflerie 1000W (environ +3 degrés en 15min)
Fonction Boost : sensation rapide de chaleur
Garantie 2 ans.
Pilotage à distance via l'application Cozytouch – protocole Wifi
Suivi de la consommation
Disponible en 3 largeurs dont un format étroit 40 cm.
4 couleurs de cadre : blanc brillant, gris ardoise, gris menhir, noir carbone
Espace de 15 mm entre haut des collecteurs et premier tube pour pouvoir accrocher plus facilement serviettes ou peignoir
4 points de fixation
Gabarit de pose sur l'emballage
Notice avec Quickstart accessible dans l'emballage et également via QR code sur l'étiquette produit et dans le boîtier de commande
Emballage sans polystyrène
Programmation intégrée personnalisable
Riva 5
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Degré de brillance
Forme du cadre
Forme du tube
indicateur de consommation
gestion via application
position du boîtier de commande
puissance d'entrée max. chauffage
Classe de protection (IP)
auto-apprentissage
fréquence de la tension d’alimentation
Tension d'alimentation
position du collecteur
avec ventilateur
affichage numérique
programmable
régulation de puissance
avec télécommande
Pivotant
Poids
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur
Classe électrique