Aérotherme Elektra 9kW 1000m3/h IP65 pour locaux à risque d'incendie

Main media

Caractéristiques principales

  • type de ventilateur axial
  • quantité d'air 1000...1000 m³/h
  • puissance 9000 W

En tôle d'acier inoxydable, conçu pourles locaux à risque d'incendie, tels que les menuiseries et les fermes. Utilisation portable. Equipé d'un commutateur et d'un thermostat. IP65

 
 

Détails du produit

Elektra

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Aérotherme électrique, suspendu

type de ventilateur

axial

tension de raccordement

3 * 400 V

quantité d'air

1000...1000 m³/h

puissance

9000 W

Profondeur

430 mm

Hauteur

445 mm

Largeur

375 mm

Info produit

Gamme

Elektra

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.