Aérotherme Aérotherme (94 produits)


Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Aérotherme Cat mural compact 3kW 280m3/h
FRICO
Aérotherme comptact et robuste déstiné à une utilisation fixe qui convient aux locaux tels que les petits entrepôts. Câblés en 400V 3N~ (commutable en tri 230V). IP44. Thermostat TAP16R à commander séparément.
Aérotherme Tiger portable 3kW 230V 280m3/h
FRICO
Aérotherme Tiger portable 3kW , alimentation monophasée 230V 280m3/h
Aérotherme électrique Airpuls 2 - 2 allures 9kW/6kW
INTUIS-ELEC
Aérotherme électrique Airpuls 2 - 9kW/6kW Mono 230V - Tri 400V+N - Fixes - Fixation murale comprise - Boitier de commande en option - Un flux d'air longue portée directionnel et homogène - Origine France Garantie
Aérotherme Panther FC mural 9kW 400V 1300m3/h
FRICO
La série Panther FC 6-15 propose des aérothermes très silencieux et efficaces destinés au chauffage et à la déshumidification des ateliers, des salles de sport, des magasins et des salles de réunion, par exemple.
Aérotherme Panther FC mural 6kW 400V 1300m3/h
FRICO
La série Panther FC 6-15 propose des aérothermes très silencieux et efficaces destinés au chauffage et à la déshumidification des ateliers, des salles de sport, des magasins et des salles de réunion, par exemple.
Aérotherme Panther FC mural 15kW 400V 1300m3/h
FRICO
La série Panther FC 6-15 propose des aérothermes très silencieux et efficaces destinés au chauffage et à la déshumidification des ateliers, des salles de sport, des magasins et des salles de réunion, par exemple.
Aérotherme Panther FC mural 20kW 400V 2800m3/h
FRICO
La série Panther FC 20-30 propose des aérothermes silencieux et efficaces destinés au chauffage et à la déshumidification des locaux industriels et autres grands bâtiments.
Aérotherme Cat mural compact 5kW 480m3/h
FRICO
Aérotherme comptact et robuste déstiné à une utilisation fixe qui convient aux locaux tels que les petits entrepôts. Câblés en 400V 3N~ (commutable en tri 230V). IP44. Thermostat TAP16R à commander séparément.
Aérotherme Cat mural compact 9kW 720m3/h
FRICO
Aérotherme comptact et robuste déstiné à une utilisation fixe qui convient aux locaux tels que les petits entrepôts. Câblés en 400V 3N~ (commutable en tri 230V). IP44. Thermostat TAP16R à commander séparément.
Aérotherme Tiger portable 9kW 400V 720m3/h
FRICO
Aérotherme Tiger portable 9kW , alimentation triphasée 400V 720m3/h
Aérotherme Panther FC mural 12kW 400V 1300m3/h
FRICO
La série Panther FC 6-15 propose des aérothermes très silencieux et efficaces destinés au chauffage et à la déshumidification des ateliers, des salles de sport, des magasins et des salles de réunion, par exemple.
Aérotherme Tiger portable 15kW 400V 1120m3/h
FRICO
Aérotherme Tiger portable 15kW , alimentation triphasée 400V 1120m3/h
Aérotherme Portable 2 kW 90m3/h
FRICO
Aérotherme Portable 2 kW 90m3/h, coloris blanc RAL9016, poignée de transport
Aérotherme électrique Airpuls 2 - 2 allures 6kW/4kW
INTUIS-ELEC
Aérotherme électrique Airpuls 2 - 6kW/4kW Mono 230V - Tri 400V+N - Fixes - Fixation murale comprise - Boitier de commande en option - Un flux d'air longue portée directionnel et homogène - Origine France Garantie
Aérotherme électrique Airpuls 2 - 2 allures 12kW/8kW
INTUIS-ELEC
Aérotherme électrique Airpuls 2 - 12kW/8kW Tri 400V+N - Fixes - Fixation murale comprise - Boitier de commande en option - Un flux d'air longue portée directionnel et homogène - Origine France Garantie
Aérotherme électrique Airpuls 2 - 2 allures 4.5kW/3kW
INTUIS-ELEC
Aérotherme électrique Airpuls 2 - 4,5kW/3kW Mono 230V - Tri 400V+N - Fixes - Fixation murale comprise - Boitier de commande en option - Un flux d'air longue portée directionnel et homogène - Origine France Garantie
Aérotherme Panther FC mural 30kW 400V 2800m3/h
FRICO
La série Panther FC 20-30 propose des aérothermes silencieux et efficaces destinés au chauffage et à la déshumidification des locaux industriels et autres grands bâtiments.
Aérotherme électrique Airpuls 2 - 2 allures 15kW/10kW
INTUIS-ELEC
Aérotherme électrique Airpuls 2 - 15kW/10kW Tri 400V+N - Fixes - Fixation murale comprise - Boitier de commande en option - Un flux d'air longue portée directionnel et homogène - Origine France Garantie
Aérotherme électrique Airpuls 2 - 2 allures 24kW/12kW
INTUIS-ELEC
Aérotherme électrique Airpuls 2 - 24kW/12kW Tri 400V+N - Fixes - Fixation murale comprise - Boitier de commande en option - Un flux d'air longue portée directionnel et homogène - Origine France Garantie
Aérotherme électrique Airpuls 2 aérotherme 18/9kW
INTUIS-ELEC
Aérotherme électrique Airpuls 2 - 18000/9000 W Tri 400V+N - Fixes - Fixation murale comprise - Boitier de commande en option - Un flux d'air longue portée directionnel et homogène - Origine France Garantie
Aérotherme Tiger portable 3kW 400V 280m3/h
FRICO
Aérotherme Tiger portable 3kW , alimentation triphasée 400V 280m3/h
Aérotherme Elektra 6kW 700m3/h IP44 pour navires et industrie navale
FRICO
En tôle d'acier inoxydable, pour les navires et l'industrie navale. Equipé d'un commutateur et d'un thermostat. IP44
Aérotherme Tiger portable 20kW 400V 1900/2600m3/h
FRICO
Aérotherme Tiger portable 20kW , alimentation triphasée 400V 1900/2600m3/h
Aérotherme Tiger portable 5kW 230V 480m3/h
FRICO
Aérotherme Tiger portable 5kW , alimentation monophasée 230V 480m3/h