Aérotherme Elektra 6kW 700m3/h IP44 pour navires et industrie navale

Main media

Caractéristiques principales

  • type de ventilateur axial
  • quantité d'air 700...700 m³/h
  • puissance 6000 W

En tôle d'acier inoxydable, pour les navires et l'industrie navale. Equipé d'un commutateur et d'un thermostat. IP44

 
 

Détails du produit

Elektra

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Aérotherme électrique, suspendu

type de ventilateur

axial

tension de raccordement

3 * 440 V

quantité d'air

700...700 m³/h

puissance

6000 W

profondeur

340 mm

hauteur

375 mm

largeur

300 mm

Info produit

Gamme

Elektra

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.