Aérotherme Panther FC mural 9kW 400V 1300m3/h

Main media

Caractéristiques principales

  • quantité d'air 1300...1300 m³/h
  • puissance 6000 W
  • type de ventilateur axial

La série Panther FC 6-15 propose des aérothermes très silencieux et efficaces destinés au chauffage et à la déshumidification des ateliers, des salles de sport, des magasins et des salles de réunion, par exemple.

 
 

Détails du produit

Panther fc

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Aérotherme électrique, suspendu

quantité d'air

1300...1300 m³/h

puissance

6000 W

Profondeur

450 mm

type de ventilateur

axial

tension de raccordement

3 * 400 V

Hauteur

540 mm

Largeur

450 mm

Info produit

Gamme

Panther fc

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.