Aérotherme Tiger portable 5kW 230V 480m3/h

Main media

Aérotherme Tiger portable 5kW , alimentation monophasée 230V 480m3/h

 
 

Détails du produit

Tiger

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Aérotherme électrique mobile

dispositif pour gaine de soufflage d'air chaud

Non

minuterie

Non

dispositif pour thermostat externe

Oui

mode déshumidificateur

Non

avec réglages de ventilation

Oui

Classe de protection (IP)

IP44

puissance calorifique (nominale)

5...5 kW

tension de raccordement

230 V

quantité d'air

480 m³/h

avec thermostat d'ambiance

Oui

nombre de réglages de puissance

2

avec roulettes

Non

avec régulation du ventilateur

Oui

Couleur

rouge

coupe-circuit anti-surchauffe

Oui

numéro RAL

3020

Profondeur

390 mm

Hauteur

450 mm

Largeur

290 mm

Info produit

Gamme

Tiger

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.