Aérotherme Cat mural compact 5kW 480m3/h

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance 5000 W
  • type de ventilateur axial
  • quantité d'air 480...480 m³/h

Aérotherme comptact et robuste déstiné à une utilisation fixe qui convient aux locaux tels que les petits entrepôts. Câblés en 400V 3N~ (commutable en tri 230V). IP44. Thermostat TAP16R à commander séparément.

 
 

Détails du produit

Cat

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Aérotherme électrique, suspendu

puissance de moteur

35 W

puissance

5000 W

type de ventilateur

axial

tension de raccordement

1 * 230 V

quantité d'air

480...480 m³/h

Profondeur

276 mm

Hauteur

255 mm

Largeur

335 mm

Info produit

Gamme

Cat

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.