Dynabox AX+ 700W - Blanc - 1193x593x30 - IK10 - IP44 - 230V

Main media

Détails du produit


Les cassettes rayonnantes ''basse température'' DYNABOX d'ACSO se présentent sous forme d'une carrosserie métallique fermée à l'intérieur de laquelle est placé un film chauffant et un isolant thermique intégré dirigeant ainsi le rayonnement vers l'intérieur du local et neutralisant les pertes vers le haut.
Fixées au plafond ou en appliques, elles sont destinées au chauffage des locaux tertiaires et industriels.
Equipées d'un cordon d'alimentation d'1 m, elles se déclinent en plusieurs puissances (de 200 W à 750 W) et se déclinent en 4 versions :
1. Dynabox AX : Dynabox classique, peinture époxy blanche granulée, IP44
2. Dynabox AX- L : Dynabox simplifiée, faible épaisseur, IP20
3. Dynabox AX-E : Dynabox design, peinture époxy blanche lisse, IP44, cadre en aluminium brossé
4. Dynabox AX-G : Panneau rayonnant en verre avec cadre en aluminium brossé, IP44.

Dynabox

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Dynabox

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.