IRM Infrarouge moyen 2000W 400V anthracite

Main media

Caractéristiques principales

  • capacité de chauffage max. 2000 W
  • Classe de protection (IP) IP21
ICON

IRM Infrarouge d'une puissance de 2kW 400V - anthracite - Origine France garantie

 
 

Détails du produit


Un rayonnement moyenne portée concentré vers la zone à chauffer pour une sensation de chaleur instantanée et confortable
Mulitposition: l'IRM s'installe sur un mur (inclinaison verticale jusqu'à 60° et rotation latérale jusqu'à 90°) ou au plafond (orientable à 90°)
Robuste et fiable, il résiste aux impacts et aux chocs (norme IK 07)
Infrarouge certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France

Irm

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Irm

Multiple de vente

1

Code Douane

85162999

Infrarouge

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

capacité de chauffage max.

2000 W

Classe de protection (IP)

IP21

Profondeur

110 mm

Hauteur

115 mm

Largeur

1260 mm

Couleur

gris

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.