Dybox BT Cassette rayonnante basse température 200W encastrable ou suspendue

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP44
  • capacité de chauffage max. 200 W
ICON

Dybox BT cassette rayonnante basse température 200W Mono 230V - blanc - Pose encastrable ou suspendue - Origine France Garantie

 
 

Détails du produit


Leur température d'émission est inférieure à 100°C conforméméent aux conditions d'installation afin d'assurer le meilleur confort pour des hauteurs d'installation entre 3 et 4 mètres.
Pose à l'horizontale, en applique au plafond ou suspendue, elles permettent de chauffer rapidement le local en favorisant le volume qui est en dessous sans mouvement d'air, ni stratification
A chaque type d'installation sa solution: elles peuvent être encastrées dans un plafond modulaire en applique ou suspendues avec leur dosseret intégré.
Cassette certifiée par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France

Dybox bt

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Dybox bt

Code Douane

85162999

Multiple de vente

1

Infrarouge

Hauteur

590 mm

Profondeur

60 mm

Classe de protection (IP)

IP44

capacité de chauffage max.

200 W

Compatible avec Apple HomeKit

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Largeur

590 mm

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.