Dynasoft - Chorusa - Blanc 150W - BD T24 - 1200x600x45 - 230V

Main media

Détails du produit

Les modules CHORUSA sont prévus pour s'intégrer dans l'ossature du plafond suspendu 600×600 ou 600×1200 mm. Ils sont disponibles en modules chauffants en 44, 60 et 75W (60 x 60) ou 88, 120 et 150W (120 x 60) mais aussi en modules neutres.
Destiné principalement au chauffage des locaux tertiaire (salles des fêtes, écoles, crèches,...), le plafond rayonnant modulaire Dynawatt ACSO, composé de modules rayonnants et de modules neutres, offre une chaleur douce et homogène du sol au plafond. Ses décors variés (9 couleurs de voiles dont le blanc et le noir, parements décoratifs en plaque de plâtres...) participent à la décoration des locaux ainsi qu'à leur qualité acoustique. Les modules rayonnants se raccordent aisément entre eux à l'aide des lignes spécialisées ACSO. Des modules neutres spéciaux existent pour améliorer l'acoustique ou pour intégrer des spots type DOWNLIGHT

Dynawatt

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Dynawatt

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.