ADF-ATEX EX'd'-T3-500W-240V/1-thermostat réglable extern 0 à +40°C

Main media

ADF-ATEX Ex'd'-T3-500W-240V/1-800mm-9kg-thermostat réglable extern 0 à +40°C

 
 

Détails du produit


BHEX T4 Convecteur antidéflagrant EX »d » T4. Puissances de 500 à 1000 Watts 230 V/1. Prévoire régulation pour les réf. BHEX-D. Models BHEX-DT sont équipé avec un thermostat.
Adapté aux zones 1 & 2. Ext IIIC T4 135°C Db adaptés aux zones 21 & 22 CU TR (EAC), IP67.
Applications : usines chimiques… aux endroits où la présence est possible de produits chimiques comme l'acétaldéhyde.

Bhex

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Bhex

Multiple de vente

1

Code Douane

84158300

Radiateur à ailettes

régulateur de température automatique

Oui

faible température de surface

Non

pour poussière Ex-Zone

21, 22

pour Ex-Zone gaz

2

Classe de protection (IP)

IP66/IP67

antidéflagration

Oui

tension

1...230 V

classe de température conformément à la Directive 94/9/CE

T3

Longueur

800 mm

Hauteur

150 mm

Largeur

90 mm

puissance

500 W

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.