Radiateur ailet inox 409-500W-230V-IP66/67-therm 5 à 30°C-bas temp 67K

Main media

Radiateur ailet inox 409-500W-230V-IP66/67-therm 5 à 30°C-bas temp 67K-1040mm-7.7kg

 
 

Détails du produit

Inox 409 500W 230V Basse température de surface 67K IP66/67 Thermostat avec réglage de Hors Gel à 30°C monté sur l'appareil Longeur 1040mm Poids 7.7kg

Swd

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Swd

Multiple de vente

1

Code Douane

85162950

Radiateur à ailettes

régulateur de température automatique

Oui

Classe de protection (IP)

IP66/IP67

faible température de surface

Oui

tension

230...230 V

Longueur

1040 mm

Hauteur

170 mm

puissance

500 W

Largeur

130 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.