Radiateur ailettes inox 316-2000W-230V/400V3(N)-IP66/67

Main media

Radiateur ailettes inox 316-2000W-230V/400V3Ph(N)-IP66/67-Long 1040mm-7.7kg

 
 

Détails du produit

Inox 316 2000W 230V/400V3Ph(N) IP66/67 Sans commande, prévoir régulation en option 1040mm Poids 7.7kg

Swd

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Swd

Multiple de vente

1

Code Douane

85162950

Radiateur à ailettes

faible température de surface

Non

Classe de protection (IP)

IP66/IP67

tension

230...400 V

Longueur

1040 mm

Hauteur

170 mm

puissance

2000 W

Largeur

130 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.