Radiateur ailettes inox 316-500W-230V-IP66/67

Main media

Radiateur ailettes inox 316-500W-230V-IP66/67-Long 440mm-3.0kg

 
 

Détails du produit

Inox 316 500W 230V IP66/67 Sans commande, prévoir régulation en option Longeur 440mm Poids 3.0kg

Swd

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Swd

Multiple de vente

1

Code Douane

85162950

Radiateur à ailettes

faible température de surface

Non

Classe de protection (IP)

IP66/IP67

tension

230...230 V

Longueur

440 mm

Hauteur

170 mm

puissance

500 W

Largeur

130 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.