Ridair 1000 - rideau apparent 100 cm - Montage intégré ou au plafond - portée maxi 3m
Garantie 2 ans pièces Garantie Express pièces SAV 5/7 en France
Plus de facilité de pose
APPARENTS PETITES LONGUEURS Hauteur : 2 m à 2,30 m Fixation murale fournie
APPARENTS GRANDES LONGUEURS Câble de liaison RJ45 (7 m) fourni Longueurs jusqu'à 2 050 mm Fixation murale fournie Kit plafond disponible en option
ENCASTRABLES GRANDES LONGUEURS Câble de liaison RJ45 (7 m) fourni Longueurs de 1 050 à 2 050 mm Kits de fixation murale ou plafond disponibles en option
Plus de performance
APPARENTS PETITES LONGUEURS Limiteur thermique : coupure à 100° C Classe 1 IP30 Commande sur l'appareil Tôle peinte en acier RAL 9016
APPARENTS GRANDES LONGUEURS Protection thermique dès 50° C Possibilité de chaîner jusqu'à 12 rideaux d'air Commande + boîtier déporté fournis Tôle peinte en acier RAL 9016 Possibilité d'ajouter un thermostat d'ambiance (code 323143) pour petites pièces type sas
ENCASTRABLES GRANDES LONGUEURS Protection thermique dès 50° C Possibilité de chaîner jusqu'à 12 rideaux d'air Commande + boîtier déporté fournis Intégration discrète Possibilité d'ajouter un thermostat d'ambiance (code 323143) pour petites pièces type sas
Plus de services
Garantie 2 ans pièces Garantie Express pièces SAV 5/7 en France
Puissances
2,5 kW
Ridair
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
largeur de porte max.
Classe de protection (IP)
débit d'air max.
hauteur maximale de montage (côté air sortant)
profondeur
hauteur
Modèle type
largeur