Rideau d'air compact sans chauffage L 1 m

Main media

Rideau d'air IP21 Hauteur d'installation 3,2 mCe rideau d'air est compact pour entrées de bâtiments commerciaux. Régulation intégrée et télécommande incluse. Face avant blanche. Face arrière, grille, flasques grises. Garantie 5 ans.

 
 

Détails du produit

Pa3200c

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Pa3200c

Multiple de vente

1

Rideau d'air chaud sans échangeur de chaleur

débit d'air max.

1750 m³/h

numéro RAL

9016

Profondeur

458 mm

Hauteur

256 mm

Largeur

1068 mm

Couleur

blanc

avec panneau de commande

Oui

avec filtre à air

Non

niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres)

57 dB(A)

consommation d'électricité max. ventilateur(s)

0.7 A

tension de raccordement ventilateur(s)

230 V

nombre de réglages ventilateur(s)

3

hauteur maximale de montage (côté air sortant)

3.2 m

avec télécommande sans fil

Oui

direction du jet d'air

fixé

largeur de porte max.

1 m

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.