Ventilo convect intégré fx plaf 600x600mm-3kW-220V-245m³/h-dif alveol-therm élec

Main media

Caractéristiques principales

  • capacité de chauffage 3000 W

Ventilo convecteur intégré faux plafond 600x600mm-3kW-230V-245m³/h avec diffuseur alveol et thermostat élec sur l'appareil prévoir evt bte de cde CS7 (code produit 025157)

 
 

Détails du produit

Pourquoi utiliser des ventilo convecteurs.La convection forcée par ventilation a pour but d'obtenir rapidement la température souhaitée d'une manière homogène dans une pièce. Il est donc possible de diminuer le nombre de points de chauffe. La ventilation élimine les phénomènes de stratification des convecteurs classiques ; d'importantes économies d'énergie en résultent.En été ; "ventilation seule" ou "position été", une diminution de température ambiante est obtenue avec une très faible consommation.Coût d'installation et fonctionnement peu couteux. La gamme des ventilo convecteurs SCHG, à faible hauteur de 153mm, est à intégrer en faux plafond 600 x 600 mm. Libère les murs et diminue le risque de dégradation. Peut-être utilisé comme "rideau d'air" à débit limité.Applications : Sas d'entrées, halls d'accueil, couloirs, entrées de commerces, couloirs..., très utile entre les saisons, dans les vestiaires d'écoles et dans les vestiaires des salles de sport, associé à la régulation ETP3 et sa sonde déportée.

Schg

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Convecteur (électrique)

matériau de la façade

acier

position du boîtier de commande

autre

avec ventilateur

Oui

régulation de puissance

autre

capacité de chauffage

3000 W

Type de pose

autre

Info produit

Gamme

Schg

Multiple de vente

1

Code Douane

85162991

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.