Accessoires de chauffe-eau Accessoires de chauffe-eau (214 produits)


Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Groupe de sécurité vertical chromé 3/4' pour chauffe-eau jusqu'à 10 kW, agrée N
THERMADOR
Groupe de sécurité vertical chromé 3/4' pour chauffe-eau jusqu'à 10 kW. Corps en laiton, vanne à sphère et clapet anti-retour. Pression de tarage de la soupape de sécurité : 7 bar. Agrée NF. Pose d'un entonnoir siphon obligatoire.
Entonnoir Siphon 1' NF pour groupe de sécurité
THERMADOR
Siphon en PVC blanc, conçu pour assurer une liaison parfaite entre le groupe de sécurité et la tuyauterie d'évacuation. Il possède un adaptateur DN25/DN32. Diamètre de sortie DN25 et filetage de sortie 1' M.
Groupe de sécurité vertical inox Ch 3/4' pour chauffe-eau jusqu'à 10 kW, agrée
THERMADOR
Groupe de sécurité vertical siège inox 3/4' pour chauffe-eau jusqu'à 10 kW. Corps en laiton chromé, vanne à sphère et clapet anti-retour. Pression de tarage de la soupape de sécurité : 7 bar. Agrée NF. Pose d'un entonnoir siphon obligatoir
Groupe de sécurité coudé chrome 3/4' pour chauffe-eau jusqu'à 10 kW, agrée NF.
THERMADOR
Groupe de sécurité coudé inox 3/4' pour chauffe-eau jusqu'à 10 kW. Corps en laiton chromé, vanne à sphère et clapet anti-retour. Pression de tarage de la soupape de sécurité : 7 bar. Agrée NF. Pose d'un entonnoir siphon obligatoire.
Grpe de Sécurité + SiphonPmax 10kW sous Blister
THERMADOR
Blister Groupe de sécurité vertical 3/4' chromé NF + siphon Thermador Caleffi
Trépied universel pour chauffe-eau 50l-200l
ATLANTIC RADIATEURS & ECS
Trépied univers. - trépied universel 50l-200l pour chauffe-eau thermodynamique sur air extrait
Groupe de sécurité X-CROSS NF antipollution pour chauffe-eau jusqu'à 10 kW.
THERMADOR
Groupe de sécurité multiposition X-CROSS pour chauffe-eau (max 10 kW). Avec clapet anti-retour, vanne d'isolement et une soupape en technopolymère avec siège ultra résistant tarée à 7 bar. Adapté pour les eaux calcaires et agressives.
Raccord d'isolation 3 pièces 3/4' MF pour chauffe-eau ou ballon préparateur.
THERMADOR
Raccord d'isolation électrique 3 pièces, diamètre 3/4' MF, pour montage direct sur chauffe-eau ou ballon préparateur d'eau chaude sanitaire. Spécialement conçu pour éviter la circulation de courants vagabonds dans un préparateur ECS.
Kit pour vase expansion VEXBAL 5-12 L avec support mural, flexible, té 3/4' MMF.
THERMADOR
Kit de branchement pour vase d'expansion sanitaire VEXBAL 5-12 L. Inclut un support mural, un flexible de 50 cm FF, et un té de dérivation 3/4' MMF. Non compatible avec les vases de 18 à 300 L. Parfait pour un usage domestique.
Kit Tri 400V pour chauffe-eau Kitables ACI, ACI Performance, ACI Hybride
ATLANTIC RADIATEURS & ECS
Accessoire Chauffe-eau électrique - Kit Tri 400V pour chauffe-eau Kitables ACI, ACI Performance, ACI Hybride
Accessoire Chauffe-eau électrique et PECS Trepied Universel
THERMOR
Accessoire Chauffe-eau électrique et PECS - Trepied Universel pour Chauffe-eau et PECS Verticaux Muraux de 50 à 200L
Groupe de sécurité coudé inox chromé 3/4' pour chauffe-eau jusqu'à 10 kW, NF
THERMADOR
Groupe de sécurité coudé inox 3/4' pour chauffe-eau jusqu'à 10 kW. Corps en laiton chromé, vanne à sphère et clapet anti-retour. Pression de tarage de la soupape de sécurité : 7 bar. Agrée NF. Pose d'un entonnoir siphon obligatoire.
Accessoire trépied carré pour chauffe-eau carré Linéo
ATLANTIC RADIATEURS & ECS
Accessoire trépied carré pour chauffe-eau carré Linéo (base 490x490mm). Rapide à monter et possibilité d'ajuster la hauteur en coupant les tubes.
Trépied universel ajustable D=513-530-560
ARISTON
Trépied universel Ariston ajustable pour CEE cylindrique D=513-530-560mm
Kit de Sécurité ECOpour Chauffe Eau Vertical
THERMADOR
Kit de securite éco Thermador Caleffi pour chauffe-eau comprenant un groupe sécurité GSL et un mitigeur thermostatique
Kit Tri 400V universel pour chauffe-eau Chauffeo Plus VM 200L et VS
ATLANTIC RADIATEURS & ECS
Accessoire Chauffe-eau électrique - Kit Tri 400V universel pour chauffe-eau Chauffeo Plus VM 200L et VS toutes capacités