Chauffe-eau thermodynamique compatible avec Trinéo et Calypso split VM 150L

Main media

Caractéristiques principales

  • source de chaleur air extérieur
  • Contenance 150 l
  • Modèle type split
ICON

Chauffe-eau thermodynamique compatible avec système Trinéo et Calypso split VM 150L

 
 

Détails du produit

Chauffe-eau compatible avec la solution 3 services Trinéo et calypso split
Garantie 5 ans cuve et pièces
Connectivité
L'application Atlantic Cozytouch permet de :
Visualiser et contrôler la consommation à l'aide de son smartphone
Ajuster la production d'eau chaude en fonction de nombre de personnes présentes
Activer le Mode absence
Plus d'économies
Classe énergétique A+
Visualisation de la consommation et affichage des économies réalisées
Éligible aux CEE et à MaPrimeRenov' selon conditions de revenus
Raccordement possible à des panneaux photovoltaïques
Accessoire d'intégration : cache-climatisation
Plus de confort
Adaptation intelligente de la production d'eau chaude pour un vrai confort d'utilisation
Connecté et commandable à distance avec l'application Cozytouch d'Atlantic
Commande digitale simple et intuitive
Silencieux : UE 50dB(A)
Adaptés aux logements neufs ou rénovés en maison ou appartement
Encombrement équivalent à un chauffe-eau électrique
Peu d'entretien
Plus de facilité de pose
Longueur de liaison jusqu'à 20 mètres
Dénivelé jusqu'à 15 mètres (installation possible pour des immeubles jusqu'à 5 étages)
EasyKit livré de série sur le modèle vertical mural
Transport facile avec l'accessoire de portage EasyLift (en option)
Atlantic propose la mise en service si vous n'êtes pas habilité à manipuler les fluides frigorigènes
Plus de performance
Technologie Thermodynamique associée à la technologie ACI Hybride anti-corrosion pour une durée de vie prolongée
Résistance stéatite protégée par un fourreau pour un entartage limité
Une pompe à chaleur ultra performante
Une pompe à chaleur ultra performante : gaz frigo R32 et plage de fonctionnement de -15°C à 37°C
Plus de services
Garantie cuve et pièces 5 ans
Garantie pompe à chaleur 5 ans
Garantie Express pièces et produit
SAV 5/7 en France
Indemnité dépannage 150€ (si vidange)
Formations dédiées AFR 1-21 et ESE 1-03
Plus de tranquillité
Durée de vie prolongée grâce à la technologie anti-corrosion ACI Hybride
Adaptés aux logements neufs et rénovés

Calypso split trineo

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette Env. Chauffage - Système thermo A+
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Chauffe-eau thermodynamique

montage au sol

Non

type de réfrigérant

R32

avec écran digital

Oui

classe d'efficacité énergétique (812/2013/EU)

A

type de thermostat

électronique

profil de soutirage

L

Classe de protection (IP)

autre

tension de raccordement

230 V

source de chaleur

air extérieur

température max. de l'eau

55 °C

Contenance

150 l

montage mural

Oui

poids

53 kg

Profondeur

586 mm

Hauteur

1177 mm

Modèle type

split

Largeur

567 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85161080

Gamme

Calypso split trineo

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.