Accessoire Thermodynamique Caisson Repartiteur 1X160 / 1X125 / 6X8

Main media

Caractéristiques principales

  • pièce détachée Non
  • accessoire Oui
  • type d'accessoire/pièce détachée autre

Accessoire Thermodynamique - Caisson Repartiteur 1X160 / 1X125 / 6X8

 
 

Détails du produit

Système de fixation rapide Twist & Go

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires pour pompe à chaleur

pièce détachée

Non

accessoire

Oui

type d'accessoire/pièce détachée

autre

adapté à

montage à l’intérieur

Profondeur

230 mm

Hauteur

160 mm

Largeur

505 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.