Chauffe-eau thermodynamique CETD Nuos FIT 250L.D=.570 mm

Main media

Caractéristiques principales

  • source de chaleur air ambiant
  • Contenance 250 l
  • Modèle type monobloc

Chauffe-eau thermodynamique Nuos FIT monobloc air ambiant - 250 Litres - diamètre 570 millimètres - Résistance blindée - Double protection anticorrosion - Classe énergétique A+

 
 

Détails du produit

Convient à un foyer de 3 à 5 personnes Interface de commande intuitive avec 7 modes d'utilisation Green, Green plus, Boost, I-Memory, Night, voyage program Coloris blanc, COP à 15°C = 3,46 COP à 20°C= 3,8 Classe énergétique A+

NUOS FIT S2

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Chauffe-eau thermodynamique

montage au sol

Oui

type de réfrigérant

R290

protection de l'anode

titane + magnesium

charge en fluide réfrigérant préchargé

0.15 kg

profil de soutirage

L

source de chaleur

air ambiant

Contenance

250 l

montage mural

Non

poids

85 kg

profondeur

635 mm

hauteur

1802 mm

Modèle type

monobloc

largeur

570 mm

Info produit

Gamme

NUOS FIT S2

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.