Chauffe-eau thermodynamique - Calypso connecté vertical mural 150L, livré avec raccord diélectrique tournant 3/4', et tube d'évacuation des condensats
Garantie cuve et pièces 5 ans Garantie pompe à chaleur 5 ans Garantie Express pièces et produit SAV 5/7 en France Indemnité dépannage 150€ (si vidange) Formations dédiées AFR 1-21 et ESE 1-03
Plus de performance
Technologie Thermodynamique associée à la technologie ACI Hybride1 anti-corrosion pour une durée de vie prolongée Résistance stéatite protégée par un fourreau pour un entartage limité Une pompe à chaleur ultra performante
Plus de services
Garantie cuve et pièces 5 ans Garantie pompe à chaleur 5 ans Garantie Express pièces et produit SAV 5/7 en France Indemnité dépannage 150€ (si vidange) Formations dédiées AFR 1-21 et ESE 1-03
Plus de facilité de pose
EasyKit livré de série Accessoire ventouse pour une meilleure intégration et une installation facilitée Intégration simplifiée avec EasyManip des modèles verticaux muraux (en option)
Plus de confort
Déshumidifie la pièce pour une installation sur air ambiant (modèle vertical mural) Adaptation intelligente de la production d'eau chaude pour un vrai confort d'utilisation grâce au mode auto Connecté et commandable à distance avec l'application Cozytouch d'Atlantic Commande digitale simple et intuitive Peu d'entretien
Plus d'économies
Jusqu'à 75 % d'économies sur la consommation d'électricité2 Classe énergétique A+ Visualisation de la consommation et affichage des économies réalisées Éligible au Crédit d'impôt, aux CEE et à MaPrimeRenov' selon conditions de revenus Raccordement possible à des panneaux photovoltaïques Un retour sur investissement du modèle vertical sur socle de 2 ans et demi à 3 ans et demi
Connectivité
L'application Atlantic Cozytouch permet de :
•Visualiser et contrôler la consommation à l'aide de son smartphone
•Ajuster la production d'eau chaude en fonction de nombre de personnes présentes
•Activer le Mode absence
Capacités
Version murale de 100L et 150L
Version sur socle de 200L et 250L
Calypso connecté
type de réfrigérant
classe d'efficacité énergétique (812/2013/EU)
consommation d'énergie en veille selon EN 16147
charge en fluide réfrigérant préchargé
profil de soutirage
tension de raccordement
Contenance
poids
profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme