Chauffe-eau thermodynamique Nuos Primo A+ - 240 l - D= 584 mm

Main media

Caractéristiques principales

  • source de chaleur air intérieur ou air extérieur
  • Contenance 245 l
  • Modèle type monobloc

Chauffe-eau thermodynamique Nuos Primo A+ monobloc air ambiant/air extérieur - 240 Litres - diamètre 584 millimètres - Résistance blindée - Double protection anticorrosion - Classe énergétique A+

 
 

Détails du produit

Convient à un foyer de 3 à 5 personnes Chauffe-eau thermodynamique monobloc air ambiant / air extérieur Interface de commande intuitive avec 4 modes d'utilisation Green, Auto, Boost, et Voyage Coloris blanc Classe énergétique A+
70 % d'économies d'énergie en moyenne Retour sur investissement en moins de 4 ans Confort optimal avec un temps de chauffe de sa cuve inférieur à 8 heures Cuve émaillée en acier bénéficiant d'une protection anticorrosion permanente

Nuos primo hc a+

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Chauffe-eau thermodynamique

montage au sol

Oui

type de réfrigérant

R134a

charge en fluide réfrigérant préchargé

0.9 kg

profil de soutirage

XL

source de chaleur

air intérieur ou air extérieur

protection de l'anode

titane + magnesium

Contenance

245 l

poids

92 kg

Profondeur

700 mm

montage mural

Non

Modèle type

monobloc

Largeur

800 mm

Hauteur

1880 mm

Info produit

Gamme

Nuos primo hc a+

Multiple de vente

1

Code Douane

84186100

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.