Chauffe-eau thermodynamique T.Flow Hygro+ 200 L Fan MP maison individuelle

Main media

Caractéristiques principales

  • source de chaleur air sortant
  • Contenance 200 l
  • Modèle type monobloc
ICON

Chauffe-eau thermodynamique sur air extrait T.Flow Hygro+ MP avec cuve de 200 litres, avec ventilateur intégré pour logement individuel

 
 

Détails du produit

> Application :
- Chauffe-eau thermodynamique qui combine production d'eau chaude et qualité d'air intérieur pour la maison individuelle neuve ou en grosse rénovation,
- Idéal pour une famille de 3 à 6 personnes
- Domaine d'emploi ventilation Hygro selon AVis Technique BDH Solution Individuelle 14.5/25-2320
- Données RE2020 disponibles sur plage de débit de 49,1 à 222,8 m³/h.
> Description :
- La solution la plus performante de sa catégorie,
- Jusqu'à 73% d'eau chaude produite gratuitement : COP (à 20°C selon EN16147) de 2,99 à 3,72,
- Production d'eau chaude en continu : jusqu'à 600 litres (V40td) disponibles par jour,
- 4 modes de fonctionnement : auto, boost, confort/invités, vacances,
- En option suivi et pilotage en temps réel avec AldesConnect®,
- Très silencieux : Lp à 2 m en champ libre à 160 m³/h < 28 dB(A),
- Ultra fin : H 1941 x l 566 x P 573 mm (intégration dans un placard de 60 cm),
- Garantie : PAC 2 ans et Ballon 5 ans.

T.flow®

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette Env. Chauffage - Système thermo B
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Chauffe-eau thermodynamique

montage au sol

Oui

type de réfrigérant

autre

protection de l'anode

titane + magnesium

charge en fluide réfrigérant préchargé

650 kg

sortie d'air orientable

Non

profil de soutirage

M

Classe de protection (IP)

autre

auto-apprentissage

Non

source de chaleur

air sortant

possibilité de gainage

Oui

température max. de l'eau

35 °C

Contenance

200 l

Montage mural

Non

revêtement de la cuve

acier émaillé

poids

79 kg

Profondeur

573 mm

Hauteur

1941 mm

Modèle type

monobloc

Largeur

566 mm

Classe électrique

I

Info produit

Gamme

T.flow®

Multiple de vente

1

Code Douane

85161080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.