Chauffe-eau thermodynamique sur air extrait T.Flow Nano MP avec cuve de 100 litres, avec ventilateur intégré pour les logements individuels, nouvelle version avec pied pour installation au sol
> Application :
- Chauffe-eau thermodynamique qui combine production d'eau chaude et qualité d'air intérieur pour la maison individuelle en neuf ou en grosse rénovation,
- Idéal pour 1 à 2 personnes,
- Domaine d'emploi ventilation Hygro selon Avis Technique BDH Solution Individuelle 14.5/25-2320,
- Données RE2020 disponibles sur plage de débit de 27,8 à 137,5 m³/h.
> Description :
- La solution la plus performante de sa catégorie,
- Jusqu'à 72% d'eau chaude produite gratuitement : COP (à 20°C selon EN16147) de 2,86 à 3,56,
- Production d'eau chaude en continu : jusqu'à 320 litres (V40td) disponibles par jour,
- 4 modes de fonctionnement : auto, boost, confort/invités, vacances,
- En option suivi et pilotage en temps réel avec AldesConnect®,
- Très silencieux : Lp à 2 m en champ libre à 160 m³/h < 28 dB(A),
- Ultra fin : H 1311 x l 566 x P 573 mm (intégration dans un placard de 60 cm),
- Garantie : PAC 2 ans et Ballon 5 ans.
T.flow®
pour voir vos prix et les stocks
montage au sol
type de réfrigérant
protection de l'anode
charge en fluide réfrigérant préchargé
sortie d'air orientable
profil de soutirage
auto-apprentissage
source de chaleur
possibilité de gainage
température max. de l'eau
Contenance
Montage mural
revêtement de la cuve
poids
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Classe électrique
Gamme
Multiple de vente
Code Douane