Chauffe-eau thermodynamique T.Flow Nano 100 L pour le logement collectif

Main media

Caractéristiques principales

  • source de chaleur air sortant
  • Contenance 105 l
  • Modèle type monobloc
ICON

Chauffe-eau thermodynamique sur air extrait T.Flow Nano avec cuve de 100 litres, sans ventilateur, pour le logement collectif, nouvelle version avec pied pour installation au sol

 
 

Détails du produit

> Application :
- chauffe-eau thermodynamique qui combine production d'eau chaude et qualité d'air intérieur pour logements collectifs en neuf ou en grosse rénovation,
- idéal pour 1 à 2 personnes : Du T2 (1 sanitaire) au T3 (5 sanitaires) en hygro,
- plage de débit : 27,8 à 137 m³/h.
> Description : 
- La solution la plus performante de sa catégorie,
- Jusqu'à 70% d'eau chaude produite gratuitement : COP (à 20°C selon EN16147) de 3,05 à 3,47,
- Production d'eau chaude en continu : jusqu'à 320 litres (V40td) disponibles par jour,
- 4 modes de fonctionnement : auto, boost, confort/invités, vacances,
- En option suivi et pilotage en temps réel avec AldesConnect®,
- Très silencieux : Lp à 2 m en champ libre à 160 m³/h < 16 dB(A)
- Ultra fin : H 1311 x l 566 x P 573 mm (intégration dans un placard de 60 cm),
- Garantie : PAC 2 ans et Ballon 5 ans.

T.flow®

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette Env. Chauffage - Système thermo A+
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Chauffe-eau thermodynamique

montage au sol

Non

type de réfrigérant

autre

protection de l'anode

titane + magnesium

charge en fluide réfrigérant préchargé

580 kg

sortie d'air orientable

Non

profil de soutirage

M

auto-apprentissage

Non

source de chaleur

air sortant

possibilité de gainage

Oui

température max. de l'eau

65 °C

Contenance

105 l

Montage mural

Oui

revêtement de la cuve

acier émaillé

poids

69 kg

Profondeur

582 mm

Hauteur

1311 mm

Modèle type

monobloc

Largeur

566 mm

Classe électrique

I

Info produit

Gamme

T.flow®

Multiple de vente

1

Code Douane

85161080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.