Chauffe-eau thermodynamique sur air ambiant ELENSIO ESSENTIEL 250

Main media

Caractéristiques principales

  • source de chaleur air ambiant
  • Contenance 250 l
  • Modèle type monobloc

Chauffe-eau thermodynamique sur air ambiant d'une capacité de 250L à poser au sol. Réchauffage de l'ECS par la PAC jusqu'à 65°C. inclus régulation ainsi qu'une résistance de secours de 1.8kW

 
 

Détails du produit

Elensio essentiel

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette Env. Chauffage - Système thermo A
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Chauffe-eau thermodynamique

température de l'air

8...43 °C

montage au sol

Oui

type de réfrigérant

R290

avec écran digital

Non

raccordement eau du robinet

3/4 pouce

version triphasée

Non

avec raccordement de circulation

Non

Plage de température pour indication du temps de montée

53.5...53.5 °C

classe d'efficacité énergétique (812/2013/EU)

A

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP)

0.02

indice de puissance selon EN 16147 (20 °C)

2.88

consommation d'énergie en veille selon EN 16147

0.036 kW

absorption de puissance pompe à chaleur selon EN 16147 (20 °C)

0.45 kW

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

protection de l'anode

titane + magnesium

résistance blindée

Non

indice de puissance selon EN 16147 (15°)

2.66

charge en fluide réfrigérant préchargé

0.116 kg

type de thermostat

électronique

sortie d'air orientable

Non

compatible IFTTT

Non

profil de soutirage

XL

Classe de protection (IP)

autre

auto-apprentissage

Oui

tension de raccordement

230 V

source de chaleur

air ambiant

possibilité de gainage

Non

température max. de l'eau

65 °C

intégration solaire

Non

pression de service (côté eau)

6 bar

Contenance

250 l

montage mural

Non

surface d'échangeur de chaleur

0 m²

puissance d'entrée chauffage d'appoint

1.8 kW

intégration chaudière

Non

revêtement de la cuve

acier émaillé

consommation d'énergie

0.45 kW

temps de chauffe

4 h

poids

71 kg

profondeur

626 mm

hauteur

1782 mm

Modèle type

monobloc

largeur

575 mm

Classe électrique

I

Info produit

Gamme

Elensio essentiel

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.