Trépied pour le chauffe-eau thermodynamique T.Flow Nano, à utiliser si l'installation murale n'est pas possible
LA SOLUTION ECOLOGIQUE POUR LES BESOINS D'EAU CHAUDE LES PLUS EXIGEANTS Aldes innove avec son chauffe eau thermodynamique T.Flow® Activ Modulo adapté à la rénovation comme à la construction de maison neuve. T.Flow® Activ Modulo répond aux besoins d'eau chaude les plus exigeants grâce à sa pompe à chaleur ultra performante, il permet de réduire considérablement la consommation énergétique. En avance sur son temmps, le produit fonctionne à l'aide d'un fluide sain naturellement présent dans l'air : le Co2. Caractéristiques : Pompe à chaleur (PAC) : • Pompe à chaleur sur l'air extérieur avec compresseur Inverter. • Fluide réfrigérant naturel CO2. • Puissance calorifique jusqu'à 4,5kW. • Température d'eau chaude?: 65°C. • Bouton de commande pour choix du mode?:Eco ou Boost. • Fonctionnement en heures creuses. • Motorisation micro-watt à commutation électronique. • Plage de température extérieure de fonctionnement?: -15°C à +43°C. • Garantie 2 ans Ballon d'eau chaude : • Capacité 200 ou 300 L. • Cuve acier émaillé protégée par anode titane et anode magnésium de démarrage. • Résistance électrique de secours activable manuellement. • Raccordements hydrauliques eau froide et eau chaude?: 3/4 pas gaz. • Garantie 5 ans• Maison individuelle. • Neuf et rénovation• Intérieure en local hors gel. • Le ballon et la PAC peuvent être installés dans des pièces différentes : - PAC installée au sol avec les pieds ou au mur avec le kit de fixation adapté. - Ballon installé à proximité des points de puisage, en volume chauffé. • Prise et rejet d'air en façade?: - 2 conduits Ø 200 mm isolés avec grilles extérieures 300x300 de type AWA251. - Monotrou Ø 300 mm avec kit Airduo incluant conduit avec tôle de séparation et grille (voir page précédente).
T.flow®
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Code Douane
Multiple de vente