cache clim bois small Dim int : H 680 x L 900 x P 450 mm

Main media

cache clim bois small (Dim int : H 680 x L 900 x P 450 mm)

 
 

Détails du produit

Decoclim bois

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Habillage/kit d'insonorisation pour unités extérieures

Hauteur

680 mm

Largeur

900 mm

Info produit

Gamme

Decoclim bois

Multiple de vente

1

Code Douane

94036090

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.