Sous-face Cassette 4 voies 600x600 - Noir - sans débordements

Main media

Caractéristiques principales

  • pièce détachée Non
  • accessoire Oui
  • type d'accessoire/pièce détachée grille, partie intérieure

Sous-face Cassette 4 voies 600x600 - Noir - sans débordements

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires de climatisation

pièce détachée

Non

accessoire

Oui

type d'accessoire/pièce détachée

grille, partie intérieure

Profondeur

620 mm

Hauteur

12 mm

Largeur

620 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84159000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.