UI T.One AquaAIR 06 montée avec sa façade + façade ballon + IHM rév + manchette

Main media

Caractéristiques principales

  • Type d'unité intérieure Gainable
  • Modèle type fente simple
ICON

Unité intérieure T.One AquaAIR 06 montée avec sa façade + façade ballon + IHM réversible + manchette

 
 

Détails du produit

Application :
> Résidentiel individuel et collectif,
> Neuf et rénovation.
Description :
> Unité supérieure réversible TOne® AquaAIR 06 (chauffage, rafraîchissement et eau chaude sanitaire) d'une puissance de 6kW livrée avec sa façade esthétique, la façade du ballon, la commande centralisée et la manchette
> Modèle 6 kW,
> Monophasé,
> Rafraîchissement inclus,
> Pilotage à distance AldesConnect™ en option.

T.one

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Gamme

T.one

Unité intérieure de climatisation

avec programme d'horloge/ minuterie

Oui

diamètre nominal conduite de liquide

1/4 pouce

type de réfrigérant

R32

technologie Inverter

Oui

Type d'unité intérieure

Gainable

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP)

675

principe de fonctionnement

rafraîchissement et chauffage

avec télécommande

Oui

Profondeur

592 mm

Hauteur

1976 mm

Modèle type

fente simple

Largeur

590 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.