Cassette 600 x 600 extra plate - taille 25

Main media

Cassette 600 x 600 extra plate - taille 25 - intégration parfaite dans les faux plafonds

 
 

Détails du produit

Unité cassette idéale pour les faux plafonds à dalles 600, pas de débordement sur les dalles environnentes, fonctionne au R410A

VRV

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

VRV

Multiple de vente

1

Code Douane

84159000

Unité intérieure de climatisation

diamètre évacuation des condensats

26 mm

diamètre externe de tube conduite de liquide

6 mm

technologie Inverter

Oui

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration

12.7 mm

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP)

2087.5

protection de l'appareil

16 A

tension de raccordement

230 V

nombre de phases

1

poids

15.5 kg

Profondeur

575 mm

Hauteur

260 mm

Largeur

575 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.