La série GMV5 Mini allie discrétion et efficacité. Leurfaible niveau sonore et faible encombrement, notamment pour les unités mono-ventilateur, rendent leurinstallation idéalequel que soit l'environnement.
Unité extérieure GMV5 MINI 121 réversible Inverter Monophasé R410
Modèle GMV-121WL/C-T
Puissance froid max : 12,1kW ; Puissance chaud max : 13kW
SEER/SCOP : 6,11/3,87
Jusqu'à 7 unités raccordables, Mono-ventilateur
Dimensions (HxLxP) : 790 x 980 x 360 mm / Poids : 85 kg
Niveau de pression sonore : 57dB(A)
Dégivrage intelligent. Mode économie. Moteur inverter. Modbus En option. BACnet En option. Télécommande
centralisée En option. Débogage automatique. Traitement Gold Fin. Design silencieux. Eurovent.
GMV5 MINI
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
type de réfrigérant