La série GMV5 Mini allie discrétion et efficacité. Leurfaible niveau sonore et faible encombrement, notamment pour les unités mono-ventilateur, rendent leurinstallation idéalequel que soit l'environnement.
Unité extérieure GMV5 SLIM 224 réversible Inverter Triphasé R410
Modèle GMV-224WL/C-X
Puissance froid max : 22,4kW ; Puissance chaud max : 24 kW
SEER/SCOP : 6,85/4,27
Jusqu'à 13 unités raccordables
Dimensions (HxLxP) : 1430 x 940 x 320 mm / Poids : 133 kg
Niveau de pression sonore : 59dB(A)
Dégivrage intelligent. Mode économie. Moteur inverter. Modbus En option. BACnet En option. Télécommande
centralisée En option. Débogage automatique. Traitement Gold Fin. Design silencieux. Eurovent
GMV5 SLIM
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
type de réfrigérant