Unité Extérieure GMV6 224 Tourrelle - 2 Tubes - 22,4/25kW - R410a

Disponible auprès de votre agence
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
Main media

La nouvelle géneration de DRV GMV6 de Gree illustre toute la vision et les compétences d'un fabricant novateur: une plage de puissance de 22,4 à 246 kW, jusqu'à 80 unités intérieures connectables, une pression statique de 110 Pa.

 
 

Détails du produit

Unité extérieure GMV6 224 réversible Inverter Triphasé R410
Modèle GMV-224WM/H-X
Puissance froid max : 22,4kW ; Puissance chaud max : 25 kW
SEER/SCOP : 7,1/4,62
Jusqu'à 13 unités raccordables, pression Statique refoulement : 110Pa
Dimensions (HxLxP) : 1690 x 930 x 775 mm / Poids : 220 kg
Niveau de pression sonore : 56dB(A)

Standby 3W. Dégivrage intelligent. Mode économie. Moteur inverter. Modbus En option. BACnet En option.Télécommande centralisée En option. Fonctionnement modulaire. Débogage automatique. Traitement Gold Fin.Design silencieux. Eurovent.

Gmv6

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Gmv6

Multiple de vente

1

Code Douane

84151090

Unité extérieure multi-split

type de réfrigérant

R410a