Unité Extérieure GMV6 HR 400 Tourrelle - 3 Tubes - 40/45kW - R410a

Disponible auprès de votre agence
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
Main media

La série GMV6 Heat Recovery combine la technologie de récupération de chaleur et les excellentes caractéristiques de la gamme GMV6 : technologie G10 Inverter de Gree, contrôle précis de la puissance de sortie.

 
 

Détails du produit

Unité extérieure GMV6 HR 400 3 tubes réversible Inverter Triphasé R410
Modèle GMV-VQ400WM/C-X
Puissance froid max : 40kW ; Puissance chaud max : 45 kW
SEER/SCOP : 6,97/4,44
Jusqu'à 23 unités raccordables, pression Statique refoulement : 110Pa
Dimensions (HxLxP) : 1690 x 1340 x 775 mm / Poids : 325 kg
Niveau de pression sonore : 63dB(A)

Dégivrage intelligent. Mode économie. Moteur inverter. Modbus En option. BACnet En option. Télécommandecentralisée En option. Fonctionnement modulaire. Débogage automatique. Traitement Gold Fin. Designsilencieux. Eurovent.

Gmv6 heat recovery

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Gmv6 heat recovery

Multiple de vente

1

Code Douane

84151090

Unité extérieure multi-split

type de réfrigérant

R410a