Unité Intérieure GMV Armoire S 140 - 14/15kW - R410a

Main media

L'armoire GMV, avec des puissances de 10 et 14 kW, offre toutes les fonctions d'un split spécialement adapté aux grands espaces où la demande de climatisation est élevée.

 
 

Détails du produit

Unité intérieure Armoire GMV5 S 140 + télécommande Infra-Rouge
Modèle GMV-ND140L/A-T
Puissance froid : 14 kW ; Puissance chaud : 15 kW
Débit : 1400 – 1870 m3/h
Fluide : R410
Dimensions (HxLxP) : 1870 x 580 x 400 mm / Poids : 57 kg

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Code Douane

84158100

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.