Unité Intérieure VRF Cassette 600x600 compacte R410A - 3600W

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance frigorifique 3.6...3.6 kW
  • Type d'unité intérieure cassette (4 voies)
  • Modèle type fentes multiples
ICON

Unité Intérieure VRF Cassette 600x600 compacte R410A - 3600W - Pompe de relevage - Façade non débordante - Compatible multi-loc et wifi

 
 

Détails du produit


Compatible Wifi et multi-locataires Les modèles de la gamme sont compatibles Wi-Fi et multi-locataires.
Facilité d'installationLes cassettes 600x600 compactes pour VRF sont équipées d'une pompe de relevage ce qui permet de faciliter leur installation.
Intégration discrèteGrâce à leur façade non-débordante, les cassettes 600x600 compactes pour VRF s'intègrent discrètement à tous type d'intérieur.

GLEH

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

GLEH

Multiple de vente

1

Code Douane

84159000

Unité intérieure de climatisation

version VRF

Oui

diamètre externe de tube conduite de liquide

6.35 mm

puissance frigorifique

3.6...3.6 kW

type de réfrigérant

R32

Type d'unité intérieure

cassette (4 voies)

puissance calorifique (nominale)

4.1...4.1 kW

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration

12.7 mm

principe de fonctionnement

rafraîchissement et chauffage

profondeur

570 mm

hauteur

245 mm

Modèle type

fentes multiples

largeur

570 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.